Elma - Elma VFL650-2 Visuel Fiber lyskilde - 8062627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Lysbølgeleder
Modell / utførelse - Laserlyskilde for fiberkabel
Type indikering - Analog
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111336
Elnummer
8062627
Leverandørens varenummer
8062627
Typebeskrivelse
8062627
Egnet for:
Lysbølgeleder
Modell / utførelse:
Laserlyskilde for fiberkabel
Type indikering:
Analog
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
Elma VFL650-2 Visuel Fiber lyskilde


