Elma - Elma Volttest Wide berøringsfri spenningstester NRF 9860063 - 8022426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 12...1000 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445240036
Elnummer
8022426
Leverandørens varenummer
8022426
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
12...1000 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
152 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
Uten
Volt Stick Wide er alltid på og klar til bruk og har for ekstra sikkerhet innebygd en ekte selvtest- og batteritest funksjon. Samtidig har vi valgt å utstyre Volt Stick Wide med en meget kraftig rød LED og en høy og tydelig lydindikering når det detekteres spenning. Enklere og mer sikkert kan det ikke gjøres.
Den innebygde kraftige LED lommelykten, lyser rett frem og gjør det derfor enkelt å se hvor man måler. Volt Stick Wide er har 2 følsomheter, som man enkelt kan skifter imellom. Dermed kan man detektere spenning fra 1000V og helt ned til ca. 12V AC.
Målespissen er smart utformet, slik den passer inn i alle typer stikkontakter, og det slanke design gjør Volt Stick Wide ideell å ha med i brystlommen.
Volt Stick Wide leveres inkl. batterier og Dansk/Norsk brukerveiledning, UL godkjent og CE-merket ihht. IEC 61010-1 KAT IV 600V.


