Elma - Elma YK-35UV UV-A og UV-B luxmeter - 8023814

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - Ja

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445230419

Elnummer

8023814

Leverandørens varenummer

8023814

Typebeskrivelse

8023814

Indikering:

Digital

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

nei

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Elma YK-35UV er et enkelt instrument for måling av UV-A og UV-B belysning. Instrumentet har 2 skalaer til 2mW/cm2 og 20mW/cm2 for nøyaktig måling i alle miljøer.

Instrumentet er enkelt å betjene med flere funksjoner som, hold funksjon, nulljustering, i tillegg til online måling til PC (se fanen "Tilbehør"). Den store LCD skjermen sikrer rask og presis avlesning.

Instrumentet leveres klar til bruk med sensor og brukerveiledning.