Elma - Fleksibel gripeklo - 6005, sort - 8023855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - Andre
Maks kontakttrykk - 10 N
Maks slaglengde - 10 mm
Modulmål - 4 mm
Maks strømstyrke - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317460172
Elnummer
8023855
Leverandørens varenummer
8023855
Typebeskrivelse
8023855
Probeform:
Andre
Maks kontakttrykk:
10 N
Maks slaglengde:
10 mm
Modulmål:
4 mm
Maks strømstyrke:
6 A
Hodediameter:
2 mm
Foredling:
Nikkel
Type 6005, for 4 mm bananstikk, 1000V/6A.


