Elma - Fleksibel strømtang 3000A AC - 8062744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,2...3000 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445630042
Elnummer
8062744
Leverandørens varenummer
8062744
Typebeskrivelse
8062744
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,2...3000 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
145 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei
ElmaFlex 460 har et ergonomisk design og måler strøm i området 0,2 til 3000A AC med sann RMS. Instrumentet har belyst display, datahold, automatisk områdevalg og auto Av funksjon.
ElmaFlex 460 tilfredsstiller EN 61010-1 KAT IV 600V og KAT III 1000V, og leveres komplett inkl. batterier og brukerveiledning.


