Elma Instruments - 24 x RJ 45 identifikeringsenh - 8022123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Andre
Type indikering - Analog
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445471508
Elnummer
8022123
Leverandørens varenummer
8022123
Typebeskrivelse
8022123
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Type indikering:
Analog
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
nei
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
Nem ID på dine netværksinstallationer
Med Ideal Networks 24 x RJ45 Identifikasjons enheter for VDV II kan man enkelt få overblikk over sine nettverks kabler. Plasser en identiofiksjon enhet ute ved nettverksuttaket og finn ID nummeret med Ideal VDV II ute i rack skapet.
Ideal 24 x RJ45 Identifiksjons enheter kommer i 2 holder med plass til 12 stk i hver. Disse holder passer i VDV II vesken
Med Ideal Networks 24 x RJ45 Identifikasjons enheter for VDV II kan man enkelt få overblikk over sine nettverks kabler. Plasser en identiofiksjon enhet ute ved nettverksuttaket og finn ID nummeret med Ideal VDV II ute i rack skapet.
Ideal 24 x RJ45 Identifiksjons enheter kommer i 2 holder med plass til 12 stk i hver. Disse holder passer i VDV II vesken