Elma Instruments - Airthings Plus- Radondetektor - 8062545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - nei
Måling av elektromagnietske felt - nei
Datalogger - Ja
Grensesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445687015
Elnummer
8062545
Leverandørens varenummer
8062545
Typebeskrivelse
8062545
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
nei
Måling av elektromagnietske felt:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
nei
Måle volumstrøm:
nei
Måling av RF signal:
nei
Måling av radioaktiv stråling:
Ja
eller merkes- og det bare er en måte å avgjøre nivået på, som er ved måling. Med Elma Instrument’s nye radondetektor måles radonverdier på en enkel måte – og som leveres med profesjonell rapportprogramvare, som kan benyttes til dokumentasjon og analyse av målte verdier.
" Radon er en bidragsyter til b.la. lungekreft, og studier tyder også på en økt risiko for barneleukemi.
Radon Stråling måles i Bq / m3 og helsetilsynet og bygningsloven anbefaler at enkle radon forebyggende tiltak iverksettes på nivå over 100 Bq / m3.
Ved nivåer over 200 Bq / m3 bør det iverksettes mer gjennomgripende tiltak."
Elma Radon Detektor Pro leveres klar til bruk med batterier brukerveiledning, programvare på USB stikk og USB kabel i en liten og robust koffert.


