Elma Instruments - CA 1510 Indoor Air Quality - 8062869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -10...60 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Ja
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760171419571
Elnummer
8062869
Leverandørens varenummer
8062869
Typebeskrivelse
8062869
Indikering:
Digital
Måleområde:
-10...60 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
Ja
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
CA1510 beregner deretter luftkvaliteten basert på enten CO2-nivået, eller en kombinasjon av de tre verdiene.
Instrumentet måler generelt inneklima konstant over en tidsperiode og er ideelt for måling på skoler, kontorer, veksthus og fabrikker.
CA1510 kan plasseres hvor som helst hvor du trenger å teste og logge karbondioksid (CO2), lufttemperatur og luftfuktighet. Instrumentet er enkelt å bruke, og kan brukes både som et portabelt- eller som et fast instrument montert på en vegg.
Instrumentet kan konfigureres med en Innspilling intervall fra 1 minutt til 2 timer, og kan lager opptil 1 million samplinger.
Med Bluetooth-kommunikasjon kan man benytte PC eller en Android-enhet for å konfigurere, laste ned data og lage rapporter.
CA1510 har en magnet på baksiden for enkel og rask montering. Som opsjon kan men bestille veggbrakett for feste på vegger som ikke er magnetisk.
CA1510 Hovedfunksjoner:
• Samsvarer med den nyeste standard
• Leveres med programvare for databehandling og rapportgenerering med automatisk
beregning av begrensningsindeksen.
• Mulighet for å låse skjermen når du spiller (ingen verdi vises)
• Opptakskapasitet på opptil 1 million målinger
• Rask, enkel gjenvinning av dataene
Instrumentet leveres i en liten koffert med: 2 x LR6 batterier, USB-nettadapter, micro-USB kabel 1,80 m lang, Mini-CD med AQR programvare og brukerveiledning
Tilfredsstiller IEC 61010-1 for 50 V i kategori II - IEC 61326-1 - Overholdelse av fransk dekret no. 2012-14


