Elma Instruments - CA 6528 Isolasjonstester KAT - 8022154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653007429
Elnummer
8022154
Leverandørens varenummer
8022154
Typebeskrivelse
8022154
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...11000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Nominell prøvespenning 10 kV:
nei
Nominell prøvespenning 15 kV:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
CA 6528 har en sikkerhetsklasse KAT IV 600V og automatisk utladning av måleobjektet. Instrumentet gir alarm og stopper testingen ved måling på spenningsførende installasjoner over 30V.
CA6528 kan måle isolasjonsresistansen med en testspenning fra 250 til1000V med et måleområde fra 0 til 11 GΩ.
Instrumentet kan også måle kontinuitet på jordforbindelser med 200mA teststrøm, kompensere av måleledinger og mulighet for å sette alarmgrense 1 Ω eller 2 Ω.
CA 6528 tilfredsstiller IEC 61326‐1 / IEC 61010‐1, IEC 61010‐2‐030 and IEC 61010‐2‐034 / 600V KAT IV og leveres klar til bruk i veske inkl. måleledninger, krokodilleklemme, målepinne, batterier og brukerveiledning.


