Elma Instruments - CA C103 strømtang CA C103 strømtang - 8023953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...1200 A
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445291250
Elnummer
8023953
Leverandørens varenummer
8023953
Typebeskrivelse
8023953
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...1200 A
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
52 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei