Elma Instruments - CA HV-40 høyspenningsprobe Testpinne - 8022393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - 30° spiss
Maks kontakttrykk - 10 N
Maks slaglengde - 10 mm
Maks strømstyrke - 100 A
Hodediameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317419989
Elnummer
8022393
Leverandørens varenummer
8022393
Typebeskrivelse
8022393
Probeform:
30° spiss
Maks kontakttrykk:
10 N
Maks slaglengde:
10 mm
Maks strømstyrke:
100 A
Hodediameter:
5 mm
Foredling:
Rhodium/nikkel
HV-40 er en høyspenningsprobe til måling av DC spenninger helt opp til 40kV og AC spenninger opp til 28kV.
HV-40 kan anvendes sammen med alle multimetre med 10M? inngangsimpedans.
HV-40 kan anvendes sammen med alle multimetre med 10M? inngangsimpedans.