Elma Instruments - CA PEL 51 Effekt- og energilogger - 8062227

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - CA PEL 51 Effekt- og energilogger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3663653008808

Elnummer

8062227

Leverandørens varenummer

8062227

Typebeskrivelse

8062227

PEL51 er en effekt- og energilogger for enfasede AC-installasjoner.

Designet er kompakt og praktisk: Bakgrunns belyst LCD-skjerm med fire linjer gir rask oversikt over alt fra strøm til reaktiv effekt og frekvens. Strømforsyning er ikke nødvendig, da det innebygde batteriet lades gjennom målepunktet. Huset er støtsikkert, støvtett og sprutsikkert, og baksiden er magnetisk som gjør at PEL51 dermed på en smart måte kan plasseres på innsiden av større elektriske tavler.

Oppsett kan enten gjøres direkte på PEL51 eller via PEL Transfer PC-programvare, som også kan brukes til å analysere målinger.

Kommunikasjon er via Wi-Fi og når den er koblet til, kan PEL51 nås lokalt via Wi-Fi eller globalt via CA IRD-server. Sanntidsverdier kan sees på LCD-skjermen, VNC i nettleseren eller i PEL Transfer. Minnet består av et SD-kort, og opptak kan enten overføres via Wi-Fi eller den medfølgende SD-kortleseren.

PEL51 måler sann RMS opp til 690 V, og 100 mA til 10 kA med den medfølgende fleksible strømtangen.

PEL51 leveres klar til bruk i en veske med en fleksibel strømtang, måleledninger og krokodilleklemmer. CA PEL Transfer PC-programvare er inkludert. PEL51 tilfredsstiller KAT III 600V og IP54.