Elma Instruments - EazyVolt I- 5 funksjoner i et EazyVolt I- 5 funksjoner i et - 8024216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 12...750 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534994504
Elnummer
8024216
Leverandørens varenummer
8024216
Typebeskrivelse
8024216
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
12...750 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
239 mm
Bladlengde:
50 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Med og uten batteri
Målekretskategori:
CAT IV
– Spenningstest - 2 polet, 6-690 V AC/DC, med automatisk lysdiode indikering av spenning og polaritet
– Polsøker, enpolet fase indikering med lys og akustisk signal
– Fasefølge/dreiefelttest, 2 polet test på 3 faset nett
– Gjennomgangstest med kraftigt akustisk signal og lysdiode indikering
– Innebygd lykt, praktisk ved arbeide i dårlig belysning.
EazyVolt I har automatisk omskiftning mellom de forskjellige funksjonene. Instrumentet benytter standard batterier, og for å oppnå maksimal sikkerhet, virker spenningstesteren også uten batterier.
Tetthetsklasse IP 65 og testet etter KEMA, VDE, CE, UL. Oppfyller gjeldende sikkerhetskrav bl.a EN 61243-3, EN 61557-7 og IEC 61010-1 KAT III 1000V og KAT IV 600V


