Elma Instruments - Elma B-Scope 800 trådløst ins - 8022318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bøyelig
Lengde - 100...110 mm
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde - Andre
Diameter kamerasonde - 5,5 mm
Med innebygd lampe - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840687
Elnummer
8022318
Leverandørens varenummer
8022318
Typebeskrivelse
8022318
Modell / utførelse:
Bøyelig
Lengde:
100...110 mm
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde:
Andre
Diameter kamerasonde:
5,5 mm
Med innebygd lampe:
Ja
Avstandsmåling:
nei
Videotekstgenerator:
Ja
Med minnefunksjon:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Video opptak:
Ja
Maks horisontal oppløsning, display:
1280
Maks vertikal oppløsning, display:
30
Med berøringsskjerm:
Ja
Digital zoom:
1
USB-tilkobling:
nei
SD kortholder:
nei
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Maks. Batteritid:
3 h
Beskyttelsesgrad (IP) for skjerm:
Andre
Vekt:
0,462 kg
Bildeorientering på skjermen:
Manuell/automatisk
Skjermstørrelse:
0,055 cm
Åpningsvinkel kamera:
180 °
Vinklet kamera 90 grader:
Ja
Fremoverrettet kamera:
Ja
ELMA B-Scope 800 gir deg krystallklart bilde i 1280P HD oppløsning og har et kraftig innebygd lys som gjør det usynlige synlig. Instrumentet har med sine 2 kameraer, ingen behov for å benytte speil.
Instrumentet leveres klar til bruk i veske, med oppladbart batteri, ladekabel og 1 meter Ø6mm probe.