Elma Instruments - Elma BMH-02 Magnet for Elma B - 8022396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphenging
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445410446
Elnummer
8022396
Leverandørens varenummer
8022396
Typebeskrivelse
8022396
Type tilbehør/reservedel:
Opphenging
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1000 A
Elma BMH-02 magnet er et kraftig sett som gjør det mulig å henge ditt BM78x serie multimeter opp på en tavle eller andre metallgjenstander.