Elma Instruments - Elma Instrument kuffert nr.23 med XDe/30m/EVSE-200/6100EVSE - 8022431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - nei
Testutstyr for isolering - Ja
Testutstyr for sløyfemotstand - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111824
Elnummer
8022431
Leverandørens varenummer
8022431
Typebeskrivelse
8022431
Måleinstrument for spenningsmåling:
Ja
Måleinstrument for strømmåling:
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling:
nei
Testutstyr for isolering:
Ja
Testutstyr for sløyfemotstand:
Ja
Måleinstrument for motstandsmåling:
Ja
Testutstyr for spenning:
Ja
Testutstyr for kontinuitet:
Ja
Testutstyr for fasefølge:
Ja
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
Ja
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
Kofferten består av følgende utstyr:
- Elma koffert #55, kraftig universal
- Metrel MI3155 Eurotest XDe
- Elma B-Reel beltetrommel 30m 0.75 mm² sort
- Elma Easy-Iso SN48
- Elma EVSE-200 type 2 Elbil testadapter
- Elma 6100EVSE multimeter med BT og CP EVSE avlesning


