Elma Instruments - Elma Laser X Toolbag instrume - 8023202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Andre
Totalt antall rom - 10
Diameter - 350 mm
Høyde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445677191
Elnummer
8023202
Leverandørens varenummer
8023202
Typebeskrivelse
8023202
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Andre
Totalt antall rom:
10
Diameter:
350 mm
Høyde:
115 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
350 mm
Dybde:
475 mm