Elma Instruments - Elma Laser X Tripod stativ m - 8023375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidshøyde - 46...160 cm
Justerbar - Ja
Vekt - 1,41 kg
Maks belastning - 10 kg
Diameter stativhode - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445677184
Elnummer
8023375
Leverandørens varenummer
8023375
Typebeskrivelse
8023375
Arbeidshøyde:
46...160 cm
Justerbar:
Ja
Vekt:
1,41 kg
Maks belastning:
10 kg
Diameter stativhode:
80 mm
Transportlengde:
48 cm
Materiale:
Aluminium
Kuleledd:
Ja
Justerbar midtstolpe:
Ja
Stativhode:
Flat
Låsemetode stativben:
Andre
Elma trefot/kamerastativ i aluminium med variabel høyde på 46-160 cm kan brukes som stativ for f.eks. kryss- og rotasjonslasere, avstandsmålere og annet utstyr med standard 1/4-tommers gjenge.
Leveres i nylonveske med tilt-hode.
Leveres i nylonveske med tilt-hode.