Elma Instruments - Elma P2 – Testelektrode - 8023765

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 0 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445480456

Elnummer

8023765

Leverandørens varenummer

8023765

Typebeskrivelse

8023765

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

0 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

0 A

Ref. NEK 400-612.5. Brukes for å måle isolasjonsresistans for gulv og vegg. Tilkobles isolasjonsmåler. Måling gjøres mellom testelektrode og jord (PE-leder). Elektroden består av en trekantet metallplate med elektrisk ledende gummiføtter som beskrevet i forskriftene – paragraf 612.5