Elma Instruments - Elma Ryggsekk #1 for instrumenter og verktøy - 8062224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 50
Høyde - 525 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111831
Elnummer
8062224
Leverandørens varenummer
8062224
Typebeskrivelse
8062224
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
50
Høyde:
525 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
390 mm
Dybde:
280 mm
Ryggsekk #1 har mange fordeler og interessante funksjoner.
Fast vanntett bunn: Solid fast vanntett bunn som beskytter ditt verdifulle måleutstyr mot fuktighet, støv og smuss. Enten du jobber på en byggeplass i regnet eller utforsker de mest utfordrende terrengene, er utstyret ditt sikret i ryggsekken vår!
Beskyttede rom for måleutstyr: Spesielle polstrede rom som holder måleinstrumentene dine sikkert på plass, selv under de mest krevende forhold.
Lommer for verktøy og måletilbehør: Bli kvitt rot, Elma ryggsekk har et nøye organisert system med flere lommer og rom for oppbevaring av verktøy og måletilbehør. Enten det er skrutrekkere, målebånd, blyanter eller annet utstyr, har du alltid alt for hånden slik at du kan jobbe raskere og mer effektivt.
Komfortabel og slitesterk: Elma ryggsekk er designet med ergonomiske polstrede stropper og et ryggstykke som gir maksimal støtte og komfort, selv ved langvarig bruk. Samtidig er ryggsekken laget av slitesterke materialer av høy kvalitet, som sikrer mange års bruk.


