Elma Instruments - FLIR C3-X Termografikamera - 8022129

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - FLIR C3-X Termografikamera

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Termisk sensitivitet ved 30 °C - 70 °C

  • Temperaturmåleområde - -20...300 °C

  • SD kortholder - nei

  • Bluetooth-grensesnitt - nei

  • Med Laser - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4743254004764

Elnummer

8022129

Leverandørens varenummer

8022129

Typebeskrivelse

8022129

Termisk sensitivitet ved 30 °C:

70 °C

Temperaturmåleområde:

-20...300 °C

SD kortholder:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Med Laser:

Ja

Sensoroppløsning (horisontal):

128 px

Sensoroppløsning (vertikal):

96 px

Skjermoppløsning (horisontal):

128 px

Skjermoppløsning (vertikal):

96 px

Display diagonal:

3,5 inch

Med berøringsskjerm:

Ja

Thermobilde:

Ja

Visuellt bilde:

Ja

Termisk/visuellt bilde (I et bilde):

Ja

Video opptak:

nei

Bilder pr. Sekund (BpS):

2

Relativ målenøyaktighet:

3 %

Frekvensbånd:

8...14 µm

Bildevinkel (FOV) horisontal:

53,6 °

Bildevinkel (FOV) vertikal:

53,6 °

Autofokus:

Ja

Automatisk tilpasning:

Ja

Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):

Ja

Gjennomsnittsbilde:

Ja

Digital zoom:

1

Bildestørrelse forstørrbart:

Ja

Med minnefunksjon:

Ja

Internminne:

Ja

Mini SD kortplass:

nei

Micro SD kortholder:

nei

CompactFlash-kortplass Type I:

nei

CompactFlash-kortplass Type II:

nei

USB-tilkobling:

Ja

WiFi-kompatibel:

Ja

Analog videoutgang:

nei

HDMI-tilkobling:

nei

Ethernet:

nei

Gigabit Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

FireWire-tilkobling (IEEE1394):

nei

Avkjølt detektor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-10...50 °C

Med innebygd lampe:

Ja

Med stativholder:

Ja

Egnet for utbyttbare linser:

nei

Med digital alarm:

Ja

Med fuktighetssensor:

nei

Med laseravstandsmåling:

nei

Akku. drevet:

Ja

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Inngangsspenning ved DC:

5...5 V

Effektforbruk:

1 W

Maks. Batteritid:

4 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

0,19 kg

FLIR C3-X er et kompakt termografikamera i FLIR’s Cx-serien med en innebygd termisk detektor på 128 x 96 piksler. Kameraet er en nedgradering av "storebror" FLIR C5 (EAN 4743254004467). Hvis du ikke har behov for spesifikasjonene og funksjonene i en FLIR C5, er C3-X et rimelig alternativ.

C3-X kommer i en størrelse som du enkelt kan putte i lommen, slik at du alltid er klar for å dokumentere dine oppgaver. Når du kjøper en FLIR C3-X, får du også tilgang til FLIR’s nye Cloud-løsning FLIR Ignite. Kameraet har innebygd minne til ca. 5000 bilder, men hvis du oppretter en GRATIS 1 GB FLIR Cloud-konto, kan C5 automatisk overføre bildene til Cloud-kontoen via innebygd Wi-Fi i kameraet. Dette lar deg organisere bildene i mapper og dele dem med kundene dine. I tillegg er løsningen en sikker backup av bildene dine. Bildene i FLIR Cloud er tilgjengelige fra alle enhetene dine, uansett hvor du er, det krever bare at du har tilgang til et Wi-Fi-nettverk. Hvis du trenger å bruke C3-X sammen med FLIR Tools eller FLIR Thermal studio-programvaren, må du først kopiere bildene fra skyen eller fra kameraet til en mappe på PC-en, og deretter kan bildene åpnes, redigeres og rapporter kan genereres. Det er ikke mulig å bruke FLIR Tools importfunksjonen med FLIR C3-X.

Pek og skyt er grunntanken til FLIR C3-X. Kameraet er helautomatisk og har ingen vanskelige innstillinger. Du retter kameraet mot motivet, trykker på utløserknappen, og bildene lagres i minnet i JPEG-format. Filen inneholder alle temperaturdata for påfølgende analyse i gratis FLIR Tools Mobile analyse- / rapportprogramvaren, som er på norsk. På PC kan du analysere bilder og generere rapporter med programmene FLIR Tools eller FLIR Thermal Studio.

Det innebygde fotokameraet er på 5MP, og den FLIR patenterte funksjonen MSX gjør de termiske bildene enda skarpere. Når MSX-funksjonen er aktivert, "fusjonerer" bildedetaljer med det termiske bildet, og konturene blir knivskarpe. Bildet på den store LCD-skjermen framstår derfor betydelig skarpere enn du forventer i et kamera i denne prisklassen. Med FLIR MSX blir det lettere å finne de forskjellige komponentene i bildet, og dermed blir feilsøking og analyse mye enklere.

FLIR C3-X er godt egnet for håndverker, installatør og tekniker som ønsker å bruke termografi i forbindelse med installasjon, reparasjon og feilsøking av f.eks. varmesystemer, elektriske paneler, gulvvarme, kontroll av isolasjon, kuldebroer og andre temperaturrelaterte problemer.

• Superkompakt
• 128 x 96 piksler termisk detektor
• Innebygd 5MP fotokamera
• Innebygd Wi-Fi og automatisk overføring av bilder til skyen
• MSX-funksjonen fremhever detaljene og de termiske bildene ser enda skarpere ut
• Enkel betjening via touch-skjerm
• Norsk menystruktur, manualer, programvare og support.

FLIR C3-X leveres klar til bruk med innebygd oppladbart batteri, håndreim, USB ladekabel, veske og brukerveiledning.