Elma Instruments - FLIR C5 Termografikamera - 8022111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 3 °C
Temperaturmåleområde - -20...400 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - Ja
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4743254004467
Elnummer
8022111
Leverandørens varenummer
8022111
Typebeskrivelse
8022111
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
3 °C
Temperaturmåleområde:
-20...400 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Med Laser:
nei
Display diagonal:
3,5 inch
Med berøringsskjerm:
Ja
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
Ja
Bilder pr. Sekund (BpS):
1
Relativ målenøyaktighet:
3 %
Frekvensbånd:
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
54 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
42 °
Autofokus:
Ja
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
Ja
Gjennomsnittsbilde:
Ja
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
5...5 V
Effektforbruk:
1 W
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,19 kg
FLIR C5 har en 160x120 pixel detektor som er 4 ganger så mange pixel som forgjengeren. Det visuelle kameraet har nå 5MP i forhold til 0,3MP, så også her er det en betydelig forbedring av bildekvaliteten. Touch-skjermen er blitt 36% større, og du kan nå legge til notater til bilde som du enkelt skriver inn via touch-tastaturet (som på en mobiltelefon).
Når du kjøper en FLIR C5 får du samtidig tilgang til FLIR’s nye Cloud-løsning Flir Ignite. Kameraet har innebygd minne til ca. 5000 bilder, men oppretter du en GRATIS 1GB FLIR Cloud konto, kan C5 automatisk overføre bildene via innbygd Wi-Fi i kameraet. Dette gir deg mulighet for å ordne bildene i mapper og dele dem med dine kunder - samtidig er løsningen en sikker backup av dine bilder. Bildene i FLIR Cloud kan du få tilgang til fra alle dine enheter, uansett hvor du befinner deg – det krever kun at du har adgang til et Wi-Fi nettverk.
Pek-og-skyt er grunnideen i FLIR C5 - termografikameraet er fullautomatisk og har ingen vanskelige innstillinger. Pek kameraet mot objektet, trykk på utløseren og bildene lagres i minne i JPEG-format. Filen inneholder alle temperaturdata for etterfølgende analyser i den gratis FLIR Tools Mobile analyse/rapport programvaren, som selvfølgelig er på norsk. Når bildene er overført til PC, kan du analysere bildene og generere rapporter med programmene FLIR Tools eller FLIR Thermal Studio.
Det innebygde fotokamera og den FLIR patenterte funksjonen MSX gjør termografibildene enda skarpere. Når MSX-funksjonen er aktivert, ”smelter” fotodetaljer sammen med varmebildet, og bildet på den store LCD-skjermen fremstår vesentlig skarpere enn du ville forvente i et kamera i denne prisklassen. FLIR MSX gjør det vesentlig enklere å lokalisere de forskjellige komponentene i bildet, og gjør feilsøking og analyse enklere.
FLIR C5 passer for håndverkeren, installatøren og teknikeren, som ønsker å bruke termografi i forbindelse med installasjon, reparasjon og feilsøking på f.eks. varmeanlegg, el-tavler, gulvvarme, sjekk av isolasjon, kuldebroer og andre temperaturrelaterte problemer.
• Meget kompakt lommekamera
• 160x120 pixel termisk detektor
• Innebygd fotokamera 5MP
• Innebygd Wi-Fi og automatisk overføring av bilder til Cloud
• Funksjonen MSX, så termografibildene blir enda skarpere
• Enkel betjening med touch skjerm
• Norsk meny struktur, brukerveiledning, programvare og support
FLIR C5 leveres klar til bruk med innebygd oppladbart batteri, håndreim, USB ladekabel, veske og brukerveiledning.


