Elma Instruments - FLIR MR160 Fuktmåler med IGM - 8062778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 0...60 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Ja
Måling av materialfuktighet - Ja
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445880959
Elnummer
8062778
Leverandørens varenummer
8062778
Typebeskrivelse
8062778
Indikering:
Digital
Måleområde:
0...60 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
Ja
Måling av materialfuktighet:
Ja
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
Ja
Det unike ved MR160 er den infrarøde detektoren. Benytter du en ”alminnelig” fuktmåler, kan du måle de steder hvor du TROR det kan være fuktproblemer. Med MR160 kan du ved hjelp av den infrarøde visning, være sikker på at der hvor skjermen viser en blå farge, er den mest sannsynlig et fuktproblem.
Med MR160 sparer du på denne måten en masse tid, fordi du på forhånd kan se hvor det kan være fukt, og hvor du skal foreta en fuktmåling. Med MR160 overser du aldri et fuktproblem.
MR160 er også perfekt hvis du skal dokumentere dine oppgaver. Instrumentet har innebygd intern minne, som gjør at bildet med måleverdier som du ser på displayet, kan lagres i BMP format. Via innebygd USB port og medfølgende kabel, kan du enkelt hente bildene over på din PC, for senere dokumentasjon eller generere en profesjonell rapport med den gratis FLIR Tools programvare.
FLIR MR160 leveres klar til bruk med ekstern nåleprobe, USB kabel, USB lader og brukerveiledning.


