Elma Instruments - FLIR TG165-X IR termometer me - 8022128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,07 °C
Temperaturmåleområde - -20...300 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332558023822
Elnummer
8022128
Leverandørens varenummer
8022128
Typebeskrivelse
8022128
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,07 °C
Temperaturmåleområde:
-20...300 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
Ja
Sensoroppløsning (horisontal):
80 px
Sensoroppløsning (vertikal):
60 px
Skjermoppløsning (horisontal):
320 px
Skjermoppløsning (vertikal):
240 px
Display diagonal:
6 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
8,7
Relativ målenøyaktighet:
2,5 %
Frekvensbånd:
7,5...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
51 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
66 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
0 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...45 °C
Med innebygd lampe:
Ja
Med stativholder:
Ja
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Inngangsspenning ved DC:
5...5 V
Effektforbruk:
1 W
Maks. Batteritid:
5 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,394 kg
I tillegg til å måle punkttemperaturen, vil FLIR TG165-X også vise deg et termisk bilde av objektet du måler på, slik at du enkelt kan se den høyeste / laveste temperaturen ved hjelp av fargeskalaen. TG165-X har ikke alle funksjonene som er kjent fra et termografikamera, men håndverkeren / teknikeren som jobber med feilsøking og temperaturrelaterte problemer, vil kunne løse mange oppgaver raskt og trygt med FLIR TG165-X. Instrumentet viser måleområde for punktmåling med en rund lasersirkel, som endrer seg i størrelse i forhold til avstanden til objektet. Med denne klare indikasjonen kan du sørge for at du bare måler på objektet du er interessert i.
TG165-X har en 2,4 ” skjerm, hvor det termiske bildet med spot temperatur vises. MSX-funksjonen (også kjent fra FLIR termiske kameraer) forbedrer bilde ved å markere konturene med visuelle detaljer fra det innebygde fotokameraet. Instrumentet er ideelt for å dokumentere viktige temperaturmålinger, og med et 4 GB innebygd minne, kan du lagre opptil 50 000 bilder som senere kan brukes i rapporter eller andre dokumenter. Bildene lagres i JPEG-format med spot temperatur, og kan enkelt settes inn i en dokumentasjon.
Alle kan bruke en TG165-X. Brukergrensesnittet er enkelt og intuitivt, og instrumentet krever ikke spesiell opplæring eller kurs. TG165-X er et kompakt og robust verktøy som ikke er større enn at du kan få det i en stor lomme. Instrumentet har en kapslingsklasse IP54 og falltestet til 2 meter, og kan derfor benyttes i et tøft industrielt miljø.
Et termisk bilde viser mye mer enn en enkel punktmåling - bytt ut ditt infrarøde termometer med FLIR TG165-X og opplev den store forskjellen ...
FLIR TG165-X leveres komplett med et innebygd oppladbart batteri, 4 GB innebygd minne, USB-kabel, håndledds stropp, veske og brukerveiledning.


