Elma Instruments - FLIR TG275 IR termometer med - 8062244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 3 °C
Temperaturmåleområde - -25...550 °C
SD kortholder - Ja
Bluetooth-grensesnitt - Ja
Med Laser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332558023846
Elnummer
8062244
Leverandørens varenummer
8062244
Typebeskrivelse
8062244
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
3 °C
Temperaturmåleområde:
-25...550 °C
SD kortholder:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Med Laser:
Ja
Display diagonal:
2,4 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
1
Relativ målenøyaktighet:
3 %
Frekvensbånd:
7,5...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
57 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
44 °
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
Ja
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Med innebygd lampe:
Ja
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Inngangsspenning ved DC:
3,6...3,6 V
Effektforbruk:
1 W
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,394 kg
FLIR TG275 vil utover måling av punkt-temperatur også vise deg et termografibilde av objektet du måler på. TG275 har ikke alle de funksjoner man kjenner fra et termografikamera, men håndverkeren/teknikeren som jobber med feilsøking og temperaturrelaterte problemer, vil kunne løse mange oppgaver raskt og sikkert med FLIR TG275.
TG275 har et 2,4” display, hvor termografibilde med spot temperatur vises. Bildekvaliteten forbedres med FLIR MSX funksjonen, som man også kjenner fra FLIR’s termiske kameraer. Instrumentet er ideelt til dokumentasjon av viktige temperaturmålinger. Instrumentet leveres med 4GB SD-kort, hvor du kan lagre opptil 50.000 bilder, som senere kan brukes i rapporter, mail eller andre dokumenter. Bildene lagres i JPG format, og kan enkelt legges ved i en mail, eller i et tilbud som dokumentasjon for det arbeide som skal utføres..
Alle kan bruke et TG275 – da det er meget enkelt å betjene. Brukergrensesnittet er enkelt og intuitiv, og instrumentet krever ingen spesiell utdannelse eller kurs for at du kan få den fulle utnyttelse av produktet. TG275 er et kompakt og robust verktøy, som ikke er større enn det kan være i en stor lomme.
Et termografibilde viser mye mer enn en enkelt punktmåling - skift ditt infrarøde termometer ut med FLIR TG275 og opplev den store forskjellen.