Elma Instruments - HIK Pocket2 kompakt termografikamera 256x192pixel, -20~400°C - 8022388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,04 °C
Temperaturmåleområde - -20...400 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - Ja
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6974004641245
Elnummer
8022388
Leverandørens varenummer
8022388
Typebeskrivelse
8022388
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,04 °C
Temperaturmåleområde:
-20...400 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Med Laser:
nei
Sensoroppløsning (horisontal):
256 px
Sensoroppløsning (vertikal):
192 px
Skjermoppløsning (horisontal):
3264 px
Skjermoppløsning (vertikal):
2448 px
Display diagonal:
3,5 inch
Med berøringsskjerm:
Ja
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
1
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
50 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
37,2 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
3,43 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
Ja
Gjennomsnittsbilde:
Ja
Digital zoom:
4
Bildestørrelse forstørrbart:
Ja
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
nei
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Med innebygd lampe:
Ja
Med stativholder:
Ja
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
Ja
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
5...7 V
Effektforbruk:
1,92 W
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,218 kg
Pocket2 har en høy oppdateringsfrekvens sammenlignet med andre termografikameraer i denne prisklassen, og en kontrastrik berøringsskjerm på 640 x 480 piksler på 3,5" som gjør det enkelt å se detaljer i bildet. Kameraet kan også ta opp termografisk video i MP4-format med oppløsning på 640 x 480 piksler (ikke radiometrisk). Det er et 16 GB innebygd minne i kameraet, så det er god plass til selv krevende oppgaver med mange bilder. Det oppladbare Li-Ion-batteriet sikrer deg omtrent 4 timers nonstop-bruk mellom ladinger, som tar omtrent 1,5 timer opp til 94% kapasitet, og ca 2,5 timer opp til 100%.
HIKMICRO Pocket2 har fast fokus og er enkelt å betjene. Kameraet er egnet for håndverker, installatør, tekniker og bygningskonsulent som ønsker å bruke termografi i forbindelse med installasjon, reparasjon og feilsøking på for eksempel varmesystemer, elektriske sentralbord, gulvvarme, kontroll av isolasjon, kuldebroer og andre temperaturrelaterte problemer.
HIKMICRO Analyzer PC-programvare og app for iOS eller Android kan lastes ned gratis. Bilder overføres via USB-kabel eller Wi-Fi som er innebygd i kameraet.
HIKMICRO Pocket2 leveres klar til bruk med USB-strømforsyning, USB-kabel, håndledds stropp, veske og hurtig brukerveiledning.