Elma Instruments - HIKMICRO M10 er et smart termografikamera, med en termisk oppløsning på 160x120 piksler - 8022353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,04 °C
Temperaturmåleområde - -20...550 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - Ja
Med Laser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6974004640248
Elnummer
8022353
Leverandørens varenummer
8022353
Typebeskrivelse
8022353
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,04 °C
Temperaturmåleområde:
-20...550 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Med Laser:
Ja
Sensoroppløsning (horisontal):
160 px
Sensoroppløsning (vertikal):
120 px
Skjermoppløsning (horisontal):
480 px
Skjermoppløsning (vertikal):
640 px
Display diagonal:
3,5 inch
Med berøringsskjerm:
Ja
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
Ja
Bilder pr. Sekund (BpS):
25
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
25 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
18,7 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
2,74 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
nei
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
8
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
nei
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
Ja
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Med innebygd lampe:
Ja
Med stativholder:
Ja
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
Ja
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
12...12 V
Effektforbruk:
4,2 W
Maks. Batteritid:
5 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,653 kg
M10 har et innebygd visuelt kamera på opptil 8MP, slik at du kan ta opp både et termisk og et visuelt bilde av objektet, og innstillinger som kan blande de to bildene for å oppnå bedre bildekvalitet. Funksjoner som sentermålingspunkt, maks målepunkt, min målepunkt og målepunkt av er bare noen av de mange nyttige funksjonene du også finner i dette rimelige termografikameraet.
HIKMICRO M10 leveres komplett med 2 utskiftbare / oppladbare Li-ion-batterier, bordlader med strømforsyning, USB-kabel, håndleddsrem, 16 GB SD kort, koffert og hurtigstartmanual.
Du kan gratis laste ned HIKMICRO Analyzer -programvare for Windows og HIKMICRO Viewer for mobile iOS- og Android -enheter.


