Elma Instruments - HT PV CHECKs PRO Solcelleinstallasjontester - 8062225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8052870673619
Elnummer
8062225
Leverandørens varenummer
8062225
Typebeskrivelse
8062225
HT PVCCHECKs-PRO utmerker seg ved å kunne måle solcelleanlegg opp til 1500 V/40 A, og egner seg dermed spesielt godt til feilsøking samt idriftsettelse av større solcelleanlegg, både enkeltlags og tolags paneler.
Brukergrensesnittet og designet har samme enkle struktur som HT PVCCHECKs, og i tillegg til økt måleområde har PVCCHECKs-PRO også fått funksjonen GFL (Ground Fault Locator) for feilsøking av lokalisering av isolasjonsfeil, som tidligere var forbeholdt HT PV-ISOTEST.
Med et trykk på en enkelt knapp utfører PVCHECKs-PRO alle nødvendige igangkjøringstester i henhold til IEC 62446-1:
• Kontinuitetstest (200 mA)
• Polaritetstest
• Isolasjonstest
• Tomgangsspenning (Voc) opptil 1500 V
• Kortslutningsstrøm (Isc) opptil 40 A
Målinger kan lagres i internminnet og overføres til en PC via Wi-Fi og USB-kabel eller HTAnalysis-appen via Wi-Fi.
Ved å bruke SOLAR03 fjernkontroll, HT305 referansecelle og PT305 temperaturprobe, kan måleverdier konverteres og sammenlignes med STC-verdiene på dataarket. PVCHECKs-PROs interne minne rommer opptil 60 paneler, som overføres fra PC-programvarens database med 40 000 paneler. Det er også mulig å lage dine egne paneler.
HT PVCCHECKs-PRO leveres i koffert klar til bruk inkl. måleledninger.
Brukergrensesnittet og designet har samme enkle struktur som HT PVCCHECKs, og i tillegg til økt måleområde har PVCCHECKs-PRO også fått funksjonen GFL (Ground Fault Locator) for feilsøking av lokalisering av isolasjonsfeil, som tidligere var forbeholdt HT PV-ISOTEST.
Med et trykk på en enkelt knapp utfører PVCHECKs-PRO alle nødvendige igangkjøringstester i henhold til IEC 62446-1:
• Kontinuitetstest (200 mA)
• Polaritetstest
• Isolasjonstest
• Tomgangsspenning (Voc) opptil 1500 V
• Kortslutningsstrøm (Isc) opptil 40 A
Målinger kan lagres i internminnet og overføres til en PC via Wi-Fi og USB-kabel eller HTAnalysis-appen via Wi-Fi.
Ved å bruke SOLAR03 fjernkontroll, HT305 referansecelle og PT305 temperaturprobe, kan måleverdier konverteres og sammenlignes med STC-verdiene på dataarket. PVCHECKs-PROs interne minne rommer opptil 60 paneler, som overføres fra PC-programvarens database med 40 000 paneler. Det er også mulig å lage dine egne paneler.
HT PVCCHECKs-PRO leveres i koffert klar til bruk inkl. måleledninger.


