Elma Instruments - HT5 - Lampetester - 8024428

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forlengelsesantenne - Ja

  • Lengde antenne - 100 mm

  • Automatisk av - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317410269

Elnummer

8024428

Leverandørens varenummer

8024428

Typebeskrivelse

8024428

Forlengelsesantenne:

Ja

Lengde antenne:

100 mm

Automatisk av:

Ja

HT5 er et smart instrument for komplett test av gassfylte lyskilder. Instrumentet tester både høytrykks- og lavtrykkslyskilder som bl.a. lysstoffrør, natriumslamper, neonlamper, kvikksølvlamper og metallhalogen. I tillegg kan man uyføre test av glimtennere.

Instrumentet tester med høyfrekvens om lampen er gassfylt. Lampen lyser ved berøring av instrumentet.

Med pol søker funksjonen testes spenningen, og med den innebygde gjennomgangstester kan man også kontrollere spoler, kondensatorer, ledningsforbindelser, motstand mm.
HT5 leveres inklusiv batterier, brukerveiledning og tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT II 300V.


Med pol søker funksjonen testes spenning og med den innebygde gjennomgangstester kan man også kontrollere spoler, kondensatorer, ledningsforbindelser, motstand mm.
HT5 leveres inklusiv batterier, brukerveiledning og tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT II 300V.