Elma Instruments - Jordmotstandsmåler CA6424 - 8022108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - nei
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653001601
Elnummer
8022108
Leverandørens varenummer
8022108
Typebeskrivelse
8022108
Indikering:
Digital
Internminne:
nei
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Test-spenning:
0,1...600 V
Test-strøm:
0,5...1 A
Test-frekvens:
128...256 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med enkel betjening, variabel målefrekvens, advarsel ved støy og en skala fra 0,5...2kΩ, dekker CA6424 de fleste professionelle behov.
CA6424 har også måling av R og H spydets motstand, spenningsmåling, strøm- og lekkasjestrømstang G72 (G72 er tilbehør).
CA6424 har i tillegg en hjelpefunksjon som memorerer verdierne for H spyd, ved plassering på 52, 62 og 72%, for kontroll av korrekt plasserte hjelpespyd i nøytral jord.
CA6424 er KAT IV 600V og leveres med oppladbare NiMH batterier, lader og elektronisk brukerveiledning i veske med plass til tilbehør. Husk å bestille et passende jordspydssett


