Elma Instruments - Kyoritsu 1062 Multimeter Sann RMS AC + DC KAT I Sann RMS AC + DC KAT I - 8024155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250875
Elnummer
8024155
Leverandørens varenummer
8024155
Typebeskrivelse
8024155
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,01 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,01 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
0,1 µA
Maks motstandsmåleområde:
50 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,001 Ohm
Temperaturmåling RTD:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
1370 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
50000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,1 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
100 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,01 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
Ja
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Kyoritsu 1062 har mange funksjoner som bl.a. datalogger med plass til 10.000 verdier og manuell hukommelse til 100 målinger, utgang for direkte print på smart miniprinter. Med ”Low Pass Filter” er det mulig å måle den ekte avgitte frekvens på frekvensomformere. Instrumentet har valg mellom alminnelig middelverdimåling og sann RMS, hvilket gjør det mulig å konstatere om signalet er forvrengt.
Kyoritsu 1062 har belyst dobbelt display og hurtig analog bargraph. Instrumentet måler Sann RMS AC+DC spenning, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, dioder, gjennomgang og temperatur. Kyoritsu 1062 har en rekke ekstra funksjoner bl.a. 250micro sek crest/peakhold, max/min/middel, relativ måling, autohold, auto-av, automatisk/manuelt områdevalg og USB port for PC-kommunikasjon.
Med PC-kommunikasjon og Windows programvarve (bestilles separat), er det mulig å foreta ONLine datalogging med mulighet for videre bearbeidning av de oppsamlede data. Kyoritsu 1062 oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V og forsynt med høyeffektive sikringer. Leveres komplett inkl. brukerveiledning, batterier, testledninger og robust gummibeskyttelseskappe.


