Elma Instruments - Kyoritsu 3551 isolasjonstester - 8022101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4560187066917
Elnummer
8022101
Leverandørens varenummer
8022101
Typebeskrivelse
8022101
Indikering:
Analog/digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...4000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
nei
3551 har en rekke fordeler:
Ekstrem rask testtid på 0,5 sekunder
6 valgfrie testspenninger: 50V, 100V, 125V, 250V, 500V og 1000V
200mA lav-ohm område for måling på beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser
Låsbar testknapp
Kan teste opptil 40GΩ
Automatisk utlading
Diagnostiserende isolasjonstest: PI og DAR
Bakgrunnsbelyst display som slås på automatisk ved lav belysning
Minne og PC kommunikasjon (gjelder kun 3552BT)
Bluetooth for kommunikasjon med Smartphone og Tablet (gjelder kun 3552BT)
Instrumentet har null-justering i lav-ohm området, for kompensering av motstanden i måleledningene. Kyoritsu 3551 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplett i veske, inkl. måleledninger, batteri, og brukerveiledning.


