Elma Instruments - Kyoritsu 6305 med 3x1000A fle - 8062837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4560187065781
Elnummer
8062837
Leverandørens varenummer
8062837
Typebeskrivelse
8062837
Indikering:
Grafisk
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
3
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...1000 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Kyoritsu 6305 har både USB, og bluetooth, som gjør det mulig å kommunisere trådløst med PC eller smartphone / brett som har Android. Kyoritsu 6305 har mange gode funksjoner bl.a. automatisk valg av strømtang, kontroll av korrekt tilkobling og mulighet for trådløs tilkobling av to energianalysatorer til programvaren på samme tid.
Kyoritsu 6305 har stort display, måler sann RMS spenning og strøm, cos φ, kW, kWh kvar, m.m og har innebygd datalogger, hvor alle parametre lagres. Den interne hukommelse har plass til målinger i 41 dager ved 30 min. log intervall og med et SD-kort er det mulighet for målinger over lang tid. Med den medfølgende Windows programvare er det mulig å laste ned de lagrede målingene for videre analyse. Måleresultatene kan da behandles både som tabeller og grafer i et standard regneark.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplett med innebygd batterilader, nettkabel, batterier, Windows programvare, PC-kabel, 2GB SD-kort, 3 stk. 1000A AC fleksible strømtenger, måleledninger, krokodilleklemmer og brukerveiledning.


