Utgått

Elma Instruments - Laserbrille for grønn laser - 8023654

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material glass - Andre

  • Rammemeteriale - Plast

  • Passer over lesebriller - Ja

  • Farve på glasset - Grønn

  • Størrelse - Universal

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445677023

Elnummer

8023654

Leverandørens varenummer

8023654

Typebeskrivelse

8023654

Material glass:

Andre

Rammemeteriale:

Plast

Passer over lesebriller:

Ja

Farve på glasset:

Grønn

Størrelse:

Universal

Løst glass:

nei

Med sideklaffer og øvre klaffer:

nei

Forspeilet:

nei

Antirefleksbehandlede glass:

nei

Ripesikker:

nei

Duggfri:

nei

Justerbar:

Ja

Forstørrelsesfaktor:

1

Rammefarge:

Svart

Type lufting:

Direkte

Mørklegge:

0...0 %

Laserbrillen demper alle andre farger, men lar den grønne farge fra f.eks. Elma kryss- og linjelasere, skinne klart igjennom. Øker synligheten av våre grønne lasere betydelig ved dårlige lysforhold, hvor f.eks. kraftig belysning gjør det vanskeløig å lese av laser markeringene.