Elma Instruments - Metrel A1532XA EVSE adapter m - 8022190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling type 1 - Ja
Tilkobling type 1 CCS - nei
Tilkobling type 2 - Ja
Tilkobling type 2 CCS - nei
Tilkobling type 3 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063434849
Elnummer
8022190
Leverandørens varenummer
8022190
Typebeskrivelse
8022190
Tilkobling type 1:
Ja
Tilkobling type 1 CCS:
nei
Tilkobling type 2:
Ja
Tilkobling type 2 CCS:
nei
Tilkobling type 3:
nei
Simulasjon kjøretøystatus:
Ja
Simulasjon ledertverrsnitt:
Ja
Simulasjon feilstrøm:
Ja
Statusvisning ladeforløp:
Ja
Test PE forbindelse:
Ja
Måling motstand ladekontakt:
Ja
Signalutgang:
Ja
Tilkobling type GB:
nei
Tilkobling type CHAdeMO:
nei
Modell / utførelse:
Håndapparat
Bredde:
175 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
300 mm
Vekt:
828 g
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Ladestasjonene er spenningsløse inntil en elbil er tilkoblet. A1532XA kan aktivere ladestasjonen for enkel funksjonell kontroll, eller full installasjonstest i kombinasjon med en installasjonstester.
Sammenlignet med A1532 har A1532XA også muligheten for tilkobling av opptil 13A ekstern belastning, slik at ladestasjonen kan belastes. I tillegghar den mulighet for feilsimulering PE åpen, CP til PE kortslutning, Diode kortsluttet, for enkel frittstående kontroll av funksjonaliteten til f.eks aktivering av ladestasjoner og riktige sikkerhetsfunksjoner ved feil.
Når du bruker A1532XA EVSE adapteren med Eurotest XC eller XDe, kontrollerer du enkelt og raskt den elektrisk sikkerhet og funksjonalitet på EVSE ladestasjonen. Adapteren leveres med standard type 2-plugg, og enkle innstillinger, og med vribrytere på adapteren simulerer du enkelt både PP og CP, ventilert og ikke ventilert status. Adapteren har også en BNC utgang for avlesing av CP-signalet med f.eks. et Oscilloskop
Eurotest XC og XDe tilbyr også automatiske sekvenser, EVSE-rapporter og mye mer for enkel testing og dokumentasjon.
Adapteren er klar til bruk i veske og kan benyttes med Eurotest XC eller XDe.


