Elma Instruments - Metrel A1631 EV adapter til E - 8022144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling type 1 - nei
Tilkobling type 2 - Ja
Tilkobling type 2 CCS - nei
Tilkobling type 3 - nei
Simulasjon kjøretøystatus - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063430698
Elnummer
8022144
Leverandørens varenummer
8022144
Typebeskrivelse
8022144
Tilkobling type 1:
nei
Tilkobling type 2:
Ja
Tilkobling type 2 CCS:
nei
Tilkobling type 3:
nei
Simulasjon kjøretøystatus:
Ja
Simulasjon ledertverrsnitt:
nei
Simulasjon feilstrøm:
Ja
Statusvisning ladeforløp:
Ja
Test PE forbindelse:
Ja
Måling motstand ladekontakt:
Ja
Signalutgang:
Ja
Tilkobling type GB:
nei
Tilkobling type CHAdeMO:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
200 mm
Høyde:
200 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Med standard bananbøsninger samt måleloops for strømtænger er det muligt at tilslutte standardinstrumenter til yderligere verifikation af strøm og spændingskvalitet på EVSE output. Desuden kan belastning op til 13A simuleres via bananstik for verifikation af tællere og målere i ladeudstyr.
A1631 leveres indbygget i kraftig kuffert med prøveledninger og type 2 stik.
Metrel A1631 EV overvågningsadapter er designet til overvågning af CP signal, PP modstand, strøm og spænding, under opladning af elektriske køretøjer (EV) i kombination med Eurotest XC og XDe og A1632 EVSE adapter. Med Type 2 han og hunstik forbindes A1631 mellem ladestation (EVSE) og elbil (EV) under opladning.
Med standard bananbøsninger samt måleloops for strømtænger er det muligt at tilslutte standardinstrumenter til yderligere verifikation af strøm og spændingskvalitet på EVSE output. Desuden kan belastning op til 13A simuleres via bananstik for verifikation af tællere og målere i ladeudstyr.
A1631 leveres indbygget i kraftig kuffert med prøveledninger og type 2 stik.


