Elma Instruments - Metrel MI 3210 TeraOhm XA 10kV - 8022157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063422136
Elnummer
8022157
Leverandørens varenummer
8022157
Typebeskrivelse
8022157
Indikering:
Grafisk
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,01...20000000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Nominell prøvespenning 10 kV:
Ja
Nominell prøvespenning 15 kV:
nei
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Instrumentet kan benyttes til mange oppgaver og er velegnet for feilsøking ved høye spenninger og ved høy motstand. Målespenning kan velges fra 500V til 10kV i steg av 25V. Instrumentet har også rampetest, slik at målespenningen kan økes automatisk i forhåndsprogrammerte steg. TeraOhm har gjennomslagstest, kalibrerings- og utladningsfunksjon og PI- DAR- og DD diagnose verktøy.
TeraOhm kan benyttes både med nettspenning eller med batterier. Instrumentet har innebygd minne, og lagrede testresultater kan overføres til PC for videre utarbeidelse av profesjonelle rapporter.
Instrumentet er IP65, dobbelt isolert, og tilfredsstiller IEC 1010-1 KAT IV 600V.
Instrumentet leveres inkl. måleledninger, krokodilleklemmer, programvare og brukerveiledning.