Elma Instruments - Metrel MI3280 DT Analysator - 8023797
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - nei
Måleinstrument for strømmåling - nei
Måleinstrument for temperaturmåling - nei
Testutstyr for isolering - nei
Testutstyr for sløyfemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063425526
Elnummer
8023797
Leverandørens varenummer
8023797
Typebeskrivelse
8023797
Måleinstrument for spenningsmåling:
nei
Måleinstrument for strømmåling:
nei
Måleinstrument for temperaturmåling:
nei
Testutstyr for isolering:
nei
Testutstyr for sløyfemotstand:
nei
Måleinstrument for motstandsmåling:
nei
Testutstyr for spenning:
nei
Testutstyr for kontinuitet:
nei
Testutstyr for fasefølge:
nei
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
nei
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
Betjeningen av instrumentet skjer enkel via den 3,4 tommer store touch skjermen, og med mange hjelpefunksjoner og enkle grafiske innstillinger, kan de fleste betjene instrumentet uten særlig forhånds kunnskap. Testresultatene overføres enkelt til programvaren Metrel ES Manager basic for rask rapportutskrift.
Med programvaren kan det utover utarbeidelse av rapporter, opprettes test strukturer og autotest sekvenser. Kommunikasjon til både PC og Android app, utføres med enten via UBS eller Bluetooth.
Metrel MI3280 leveres klar til bruk med 14,4V 4,4Ah Li-Ion batteri, 1 sett med 2x2 måleledninger med kelvinklemmer på 2,5m, USB kabel, strømforsyning, veske til tilbehør, Metrel ES manager basic lisens, brukerveiledning og kalibreringssertifikat.