Elma Instruments - Metrel MI3394 CE MultiTester - 8062470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Merketestspenning 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063424543
Elnummer
8062470
Leverandørens varenummer
8062470
Typebeskrivelse
8062470
Indikering:
Grafisk
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...200 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
MI3394 måler bl.a.:
– Gjennomgående forbindelser i beskyttelsesleder med opptil 25A teststrøm
– Isolasjonsmotstand med opptil 1000V DC testspenning
– Høyspenningstest (Flash) 0…5kV AC / 0…6kV DC
– Test av restspenning etter valgfri tid
– Lekkasjestrøm 0,00 til 19,99 mA
– Energimåling: Strøm, spenning, frekvens, effekt, reaktiv effekt og effektfaktor.
Multitester XA MI3394 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og II 600V og leveres komplett, innebygd i en robust, slagfast koffert inkl. brukerveiledning, veske, høyspenningsprobe, krokodilleklemme, måleledninger, forsyningskabel, kalibreringssertifikat, USB kabel og programvare.


