Elma Instruments - MN 08 Strømtangadapt. MN 08 Strømtangadapt. - 8023601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,5...240 A
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445290048
Elnummer
8023601
Leverandørens varenummer
8023601
Typebeskrivelse
8023601
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,5...240 A
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
20 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei


