Elma Instruments - Protimeter Reachmaster Pro-BL - 8022137

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - Protimeter Reachmaster Pro-BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks materialstyrke - 1200 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Dybde - 900 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0810049300159

Elnummer

8022137

Leverandørens varenummer

8022137

Typebeskrivelse

8022137

Maks materialstyrke:

1200 mm

Bredde:

100 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

900 mm

Mål fukt hvor du ellers ikke kan nå
EAN 0810049300159 / E-NR
ReachMaster Pro er en ikke-destruktiv fuktighetsmåler som gjør det mulig å vurdere raskt fuktighetsforholdene i bygninger.
Nå slipper du å benytte stige eller jobbe knær da instrumentet leveres med et forlengerhåndtak. Typiske innledende fuktighetsundersøkelser kan øke inspeksjonstiden med opptil 60%.

ReachMaster Pro kan utføre målinger av gulv, vanskelig tilgjengelig vegger og tak raskere, sikre og enklere sammen med en enestående dybdemåling og justering av følsomhet.

Egenskaper
• Ikke-destruktiv fuktighetsmåling
• Trådløs kommunikasjon mellom sensorhode og display
• Teleskopisk håndtak justeres fra 69 cm til 114 cm)
• Målingsdybde: 12 cm - Varierer med materiale under test
• Fargeskjerm: Vippsjusterbar med rød, gul og grønne soner
• Måleområde: 60-999 ppm
• Akustisk alarm
• Auto Av
• Justerbar følsomhet
• Utskiftbar slitasjeplate med slitasjeindikator på sliteplate (1 reserve inkludert)
• Enkel feltkalibrering
• Batterikapasitet: 80 timer ved kontinuerlig drift
• Batteri: 4x AA i displayenhet, 2x AA batterier i sensorhode
• Firmware kan oppgraderes av brukeren når nye funksjoner bli tilgjengelig
• Flerspråklig meny

Instrumentet leveres klar til bruk i veske inkl. batterier.