Elma Instruments - PV204 måler solstråling opp til 2000 W/m2. - 8022409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde for irradians - 0...2000 W/m²
Temperaturmåling - nei
Temperaturmåleområde - 0...140 °C
Med datalogger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8052870673633
Elnummer
8022409
Leverandørens varenummer
8022409
Typebeskrivelse
8022409
Indikering:
Digital
Måleområde for irradians:
0...2000 W/m²
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåleområde:
0...140 °C
Med datalogger:
nei
Ekstern temperatursensor:
nei
Helningsmåling:
Ja
Måling av kompass/ kardinalretning:
Ja
Display med høy kontrast:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Instrumentet har funksjoner som maks, min, datahold og auto av, og viser måleverdier på et digitalt LCD-display.
PV204 leveres klar til bruk inkludert veske og batteri.