Elma Instruments - Sann RMS AC/DC multimeter med (CP) for avlesning av ladestrømmen via EVSE adapter på ladestasjoner - 8022303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 600 V
Maks spennings-måleområde DC - 600 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840656
Elnummer
8022303
Leverandørens varenummer
8022303
Typebeskrivelse
8022303
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
600 V
Maks spennings-måleområde DC:
600 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Lineær skala:
nei
Logaritmisk skala:
nei
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,001 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,001 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
0,001 µA
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,001 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
0 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
6000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
9999 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,1 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
Ja
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
230 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
I tillegg har instrumentet et spesielt område for ekstern strømtang og mulighet for måling helt opptil 3000A med fleksibel strømtang (ElmaFlex 430).
Med Bluetooth funksjonen og gratis APP Elma Link som finnes både til iOS og Android blir Elma 6100EVSE til et sikkert og smart dokumentasjonsverktøy. Overfør display direkte til din Android/iOS enhet og foreta målinger i sikker avstand fra farlig spenning. Se og ta opp alle målinger, kurver og grafer direkte på telefonen. Lagre og tilknytt bilde og kommentar til målingen og del f.eks. via mail.
Elma 6100EVSE har et stort belyst display, og har integrert en kraftig LED lommelykt, datahold maks/min og auto av. Instrumentet tilfredsstiller EN61010-1 KAT III 600 V og leveres inkl. måleledninger, batterier og brukerveiledning.


