Elma Instruments - Senko SGT H2S - 8023667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 0,1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - nei
Reaksjonstid - 3 s
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445679034
Elnummer
8023667
Leverandørens varenummer
8023667
Typebeskrivelse
Senko SGT H2S
Min. deteksjonsverdi:
0,1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
nei
Reaksjonstid:
3 s
Farge:
Oransje
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
Ja
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
nei
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
Ja
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
nei
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
Ja
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
48 mm
Høyde:
91 mm
Bredde:
54 mm
Dybde:
32 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
nei
Med Senko SGT kan det velges mellom 7 forskjellige måleceller.
Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdi av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.
Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.


