Elma Instruments - Sikkerhetsprøveledning 10A/400V 150Ka - 8022866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320073
Elnummer
8022866
Leverandørens varenummer
8022866
Typebeskrivelse
8022866
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Sikkerhets måleledningssett Elma 13124 for ekstra stor personsikkerhet. Ekstra kraftige måleledninger med innbygd sikring i begge håndtak, 10A/1000V/50kA bryteevne. Ledningene er dobbeltisolerte 1 mm2, 1,2 m lengde, montert med høyisolert håndtak og vinkelbananstikk. Prøveledningene Oppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V og leveres som sett- rød/sort.


