Elma Instruments - Solarmex 1000 MEM - Solcelle Installasjonstester iht. EN 62446 - 8030297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
Antall verdier som kan lagres - 1
Antall regulerbare likerettere - 1
Maks. Anleggstørrelse - 1 kWp
Automatiske feilrapporter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445111343
Elnummer
8030297
Leverandørens varenummer
8030297
Typebeskrivelse
8030297
Antall kanaler:
1
Antall verdier som kan lagres:
1
Antall regulerbare likerettere:
1
Maks. Anleggstørrelse:
1 kWp
Automatiske feilrapporter:
nei
Lagring av elektriske verdier (DC):
nei
Fjernavlesning:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-232:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-485:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Bluetooth:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter CAN-Bus:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter MOD-Bus:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Ethernet:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Analogmodem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet ISDN-Modem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet GSM-Modem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Ethernet:
nei
WLAN:
nei
Antall digitale innganger:
1
Antall digitale utganger:
1
Solarmex 1000 MEM viser de målte verdiene i et stort og tydelig display, som etterfølgende kan lagres i det interne minne. Alle lagrede verdier kan deretter vises eller skrives ut via den medfølgende programvare.
Normen EN 62446 beskriver, at det som et minimum skal testes polaritet, hvilespenning, kortslutningsstrøm, kontinuitet og isolasjonsmotstand. I tillegg til disse målingene, kan Solarmex 1000 MEM måle motstand og utføre jordfeilstest.
Som ekstra tilbehør kan det kjøpes til en innstrålingssensor (Solarmex PV sensor) som måler innstråling, temperatur og helling/vinkel på panelet. Med Solarmex PV sensoren tilkoblet Solarmex 1000 MEM, vises de målte verdier i displayet og kan lagres sammen med de elektriske måleverdier.
Solarmex 1000 MEM tilfredsstiller EN 61010 KAT I, 1000V og leveres komplett i koffert, med måleledninger, krokodilleklemmer, 2 stk. MC4 adapter, 2 stk. MC4/MC3 adapter, programvare, batterier og brukerveiledning.


