Elma Instruments - Solarmex PV-sensor er et ekstra tilbehør til Solarmex 1000 MEM. - 8030378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
Antall verdier som kan lagres - 1
Antall regulerbare likerettere - 0
Maks. Anleggstørrelse - 2000 kWp
Automatiske feilrapporter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445111350
Elnummer
8030378
Leverandørens varenummer
8030378
Typebeskrivelse
8030378
Antall kanaler:
1
Antall verdier som kan lagres:
1
Antall regulerbare likerettere:
0
Maks. Anleggstørrelse:
2000 kWp
Automatiske feilrapporter:
nei
Lagring av elektriske verdier (DC):
nei
Fjernavlesning:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-232:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter RS-485:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Bluetooth:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter CAN-Bus:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter MOD-Bus:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt vekselretter Ethernet:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Analogmodem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet ISDN-Modem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet GSM-Modem:
nei
Kommunikasjonsgrensesnitt Internet Ethernet:
nei
WLAN:
nei
Antall digitale innganger:
1
Antall digitale utganger:
1
Solarmex PV-sensor måler solstråling, temperatur og helling / vinkel på solcellepanelene.
Solarmex PV-sensor leveres med en 10 m tilkoblingskabel til Solarmex


