Elma Instruments - Strømtang Elma 9400 milliampere AC/DC Sann RMS - 8022100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stasjonær måleinstallasjon - nei
Alarmutgang - nei
Ekstern strømtransformator - nei
Måleområde - 0,0001...20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445780051
Elnummer
8022100
Leverandørens varenummer
8022100
Typebeskrivelse
8022100
Stasjonær måleinstallasjon:
nei
Alarmutgang:
nei
Ekstern strømtransformator:
nei
Måleområde:
0,0001...20 A
Lekkasjestrømmer på både AC og DC
Elma 9400 er et helt unikt instrument da den kombinerer AC og DC lekkasjestrømsmåling i mA området. I tillegg har Elma 9400 standard multimeterfunksjoner.
Elma 9400 er uunnværlig i auto, elektronikk og el-installasjon, da den kombinerer AC og DC lekkasjestrømsmåling, med høy nøyaktighet i milliampere området. Det betyr at Elma 9400 både kan benyttes til etter feil i bilen, AC lekkasjestrømsmåling i el-installasjonen og DC komponenten fra elektronikk som metter jordfeilbryteren. Elma 9400 kan også benyttes for å måle ladestrøm på f.eks. mindre DC ladekretsløp og batteriforbruk, med høy nøyaktighet, små forbruk til lyset i bilen og mye annet. Elma 9400 kan benyttes til mange forskjellige oppgaver.
Elma 9400 har et måleområde fra 0,1mA…10,00A DC og 0,1mA…20,00A AC og i tillegg standard multimeterfunksjoner som spenning og motstandsmåling. Instrumentet tilfredsstiller EN 61010 KAT IV 300V og leveres klar til bruk i veske med batterier, måleledninger og brukerveiledning.
Elma 9400 er et helt unikt instrument da den kombinerer AC og DC lekkasjestrømsmåling i mA området. I tillegg har Elma 9400 standard multimeterfunksjoner.
Elma 9400 er uunnværlig i auto, elektronikk og el-installasjon, da den kombinerer AC og DC lekkasjestrømsmåling, med høy nøyaktighet i milliampere området. Det betyr at Elma 9400 både kan benyttes til etter feil i bilen, AC lekkasjestrømsmåling i el-installasjonen og DC komponenten fra elektronikk som metter jordfeilbryteren. Elma 9400 kan også benyttes for å måle ladestrøm på f.eks. mindre DC ladekretsløp og batteriforbruk, med høy nøyaktighet, små forbruk til lyset i bilen og mye annet. Elma 9400 kan benyttes til mange forskjellige oppgaver.
Elma 9400 har et måleområde fra 0,1mA…10,00A DC og 0,1mA…20,00A AC og i tillegg standard multimeterfunksjoner som spenning og motstandsmåling. Instrumentet tilfredsstiller EN 61010 KAT IV 300V og leveres klar til bruk i veske med batterier, måleledninger og brukerveiledning.


