Elma Instruments - SYSTRONIK S4699ST. Manometer - 8062714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 1 ppm
Akustisk alarm - nei
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 1 s
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445570683
Elnummer
8062714
Leverandørens varenummer
8062714
Typebeskrivelse
8062714
Min. deteksjonsverdi:
1 ppm
Akustisk alarm:
nei
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
1 s
Farge:
Blå
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
nei
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
Ja
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
nei
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
66 mm
Høyde:
143 mm
Bredde:
66 mm
Dybde:
37 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
Ja
Instrumentet setter standard for presis flow og trykkmåling med høy oppløsning helt ned til 0,1 Pa. Instrumentet har innebygd barometer og kan brukes til måling på ventilasjonsanlegg med høye hastigheter og partikler i kanalene. Det er mulig å foreta målinger av luftens hastighet og flow, lekkasjetest med valgfrie alarmgrenser og test tid og alminnelige trykkmålinger eller differansetrykk. Resultatet kan skrives med tid og dato til en trådløs printer og over 1.000.000 målinger kan lagres på SD kort og senere åpnes på PC med en Internet browser.
Instrumentene er fremtidssikret siden basismodellene kan oppgraderes etter behov med Apper. F.eks til lufthastighetsmåling med pitotrør eller App med lagringsfunksjon og datalogging av trykk, flow og hastighetsmålinger. De forskjellige Appene gir mulighet til å benytte instrumentet til mange allsidige arbeidsoppgaver.
S46XX ST har innebygd Bluetooth Low Energy smart interface, slik at instrumentet kan kommunisere trådløst med en Smartphone eller Tablet.
Instrumentets store 4 linjers fargedisplay kan avleses under alle tenkelige forhold. Noe som gir brukeren sikkerhet for korrekt avlesning og minimerer tidsforbruket ved hver måling. Displayet viser aktuelt trykk, min/max verdiene og trykkfallet hele tiden. I oppsetningsmenyen kan det velges mellom enheter som mbar, Pa osv., noe som gjør det enkelt å utveksle måleresultater med andre, uansett hvilken måleenhet de normalt anvender. Målecellen kan nullstilles ved et enkelt trykk og K-faktor kan fritt innstilles, så de mest korrekte målinger oppnås.
Det innebygde Litium-Ion batteriet lades opp fra en strømforsyning med mini-USB, og gir opp til 55 timers brukstid på en oppladning. Systronik S46XX ST leveres inkl. Mini-USB lader, testsertifikat og brukerveiledning.


