Elma Instruments - Testprobe for Elma BM878 med - 8022169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - 30° spiss
Maks kontakttrykk - 1 N
Maks slaglengde - 4 mm
Modulmål - 30 mm
Maks strømstyrke - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445410033
Elnummer
8022169
Leverandørens varenummer
8022169
Typebeskrivelse
8022169
Probeform:
30° spiss
Maks kontakttrykk:
1 N
Maks slaglengde:
4 mm
Modulmål:
30 mm
Maks strømstyrke:
10 A
Hodediameter:
2 mm
Foredling:
Nikkel
Testprobe for Elma BM878 med fjernbetjening